SIEMENS - SIMATIC IPC Speichererweiterung 32 GB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES76482AL810QA0
Speicherart - DIMM
Speichergröße - 3.2e+007 kByte
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84733020
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622898895
Sonepar Artikelnummer
121123526
Hersteller Artikelnummer
6ES76482AL810QA0
Hersteller Typ
6ES7648-2AL81-0QA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES76482AL810QA0
Speicherart:
DIMM
Speichergröße:
3.2e+007 kByte
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84733020
Gewicht:
0.064 kg
- Speichergröße: 32 GB (1x 32 GB)
- Speicherart: DDR4 SDRAM
- Formfaktor: DIMM
- Kompatibel mit: IPC647E, IPC847E, IPC547J
- Ermöglicht eine Leistungssteigerung durch zusätzlichen Arbeitsspeicher.
- Optimiert die Systemperformance für speicherintensive Anwendungen.
- Einfach zu installieren und kompatibel mit spezifischen SIMATIC IPC-Modellen.
Simatic ipc speichererweiterung speichermodul 32 gb (1x 32 gb)
Das SIMATIC IPC Speichererweiterung Speichermodul ermöglicht die Erweiterung des Arbeitsspeichers für bestimmte SIMATIC IPC-Modelle.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


