SIEMENS - SIMATIC IPC Speichererweiterung 32 GB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES76482AN810SA0
Speichergröße - 3.2e+007 kByte
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84733020
Gewicht - 0.064 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623198130
Sonepar Artikelnummer
121380873
Hersteller Artikelnummer
6ES76482AN810SA0
Hersteller Typ
6ES7648-2AN81-0SA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES76482AN810SA0
Speichergröße:
3.2e+007 kByte
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84733020
Gewicht:
0.064 kg
- Speicherkapazität: 32 GB (1x 32 GB)
- Speicherstandard: DDR5 SDRAM
- Formfaktor: SO-DIMM
- Kompatibilität: IPC BX-56A, IPC BX-59A, IPC MD-57A
- Verwendungszweck: Zubehör für SIMATIC IPC
- Ermöglicht eine effiziente Aufrüstung der Speicherkapazität von IPC-Systemen.
- Verbessert die Leistungsfähigkeit von Anwendungen und Prozessen.
- Einfacher Einbau und Integration in bestehende Systeme.
- Optimierte Datenverarbeitung durch den Einsatz von positiver Technologie wie DDR5 SDRAM.
Simatic ipc speichererweiterung speichermodul 32 gb
Das SIMATIC IPC Speichererweiterungsmodul bietet eine Kapazität von 32 GB und ist ideal für die Aufrüstung von IPC-Systemen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


