SIEMENS - SIMATIC IPC Speichererweiterung 32 Gbyte ECC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES76482AK811RA0
Speichergröße - 3.2e+007 kByte
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 84733020
Gewicht - 0.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515740216
Sonepar Artikelnummer
121380793
Hersteller Artikelnummer
6ES76482AK811RA0
Hersteller Typ
6ES7648-2AK81-1RA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES76482AK811RA0
Speichergröße:
3.2e+007 kByte
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84733020
Gewicht:
0.300 kg
- Speichergröße: 32 GB (1x 32 GB)
- Speichertyp: DDR4
- Speicherfrequenz: 3200 MHz
- Formfaktor: SODIMM
- Fehlerkorrektur: ECC
- Erhöht die Systemleistung durch verbesserte Speicherkapazität.
- Verbessert die Stabilität und Zuverlässigkeit der Anwendungen dank ECC-Technologie.
- Einfach zu installieren und zu integrieren in bestehende Systeme.
Simatic ipc speichererweiterung speichermodul 32 gb (1x 32 gb)
Das SIMATIC IPC Speichererweiterungsmodul mit 32 GB DDR4 3200 SD-RAM bietet eine leistungsstarke Erweiterung für SIMATIC Box IPC BX-39A und SIMATIC Panel IPC PX-39A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


