SIEMENS - SIMATIC IPC Speichererweiterung 4 GB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES76482AH600KA1
Speicherart - DIMM
Speichergröße - 4e+006 kByte
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84733020
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622498071
Sonepar Artikelnummer
121123385
Hersteller Artikelnummer
6ES76482AH600KA1
Hersteller Typ
6ES7648-2AH60-0KA1
Hersteller Artikel Nr.:
6ES76482AH600KA1
Speicherart:
DIMM
Speichergröße:
4e+006 kByte
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84733020
Gewicht:
0.007 kg
- Kapazität: 4 GByte (1x 4GB)
- Typ: DDR3 1066
- Formfaktor: SODIMM
- Kompatibel mit: SIMATIC IPC227E/427D, SIMATIC HMI IPC227E/477D, SIMATIC Field PG M4
- Erhöht die Leistung und Effizienz der SIMATIC IPC Systeme.
- Einfacher Einbau in unterstützte Modelle.
- Verbessert die Fähigkeit, datenintensive Anwendungen auszuführen.
Simatic pc speichererweiterung, 4 gbyte (1x 4gb), ddr3 1066, sodimm
The SIMATIC PC Speichererweiterung is designed to expand the memory capacity of compatible SIMATIC IPC products.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


