SIEMENS - SIMATIC IPC Speichererweiterung 4 GB ECC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES76482AJ601MA0
Speicherart - DIMM
Speichergröße - 4e+006 kByte
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 84733020
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622214749
Sonepar Artikelnummer
121123390
Hersteller Artikelnummer
6ES76482AJ601MA0
Hersteller Typ
6ES7648-2AJ60-1MA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES76482AJ601MA0
Speicherart:
DIMM
Speichergröße:
4e+006 kByte
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84733020
Gewicht:
0.079 kg
- Speicherkapazität: 4 GB (1x 4 GB)
- Speichertyp: DDR3-1600 SD-RAM
- Fehlerkorrektur: ECC
- Formfaktor: DIMM
- Kompatibel mit: SIMATIC Rack IPC547E, IPC647D, IPC847D, SIMATIC Box IPC627D, IPC827D, SIMATIC Panel IPC677D
- Ermöglicht eine verbesserte Systemleistung durch erhöhte Speicherkapazität.
- Verlässliche Datenintegrität dank der ECC-Technologie.
- Einfache Installation in kompatiblen SIMATIC IPC-Systemen.
- Optimiert die Ausführung von anspruchsvollen Anwendungen und Prozessen.
Simatic IPC Speichererweiterung Speichermodul 4 GB
Das Simatic IPC Speichererweiterung Speichermodul bietet 4 GB DDR3-1600 SD-RAM für eine erweiterte Systemleistung in SIMATIC IPC-Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


