SIEMENS - SIMATIC IPC Speichererweiterung 8 GB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES76482AJ700MA0
Speicherart - DIMM
Speichergröße - 8e+006 kByte
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 84733020
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622214756
Sonepar Artikelnummer
121123392
Hersteller Artikelnummer
6ES76482AJ700MA0
Hersteller Typ
6ES7648-2AJ70-0MA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES76482AJ700MA0
Speicherart:
DIMM
Speichergröße:
8e+006 kByte
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84733020
Gewicht:
0.078 kg
- Speicherkapazität: 8 GB (1x 8 GB)
- Speicherart: DDR3-1600 SD-RAM
- Formfaktor: DIMM
- Kompatibel mit: SIMATIC Rack IPC547E, IPC647D, IPC847D, SIMATIC Box IPC627D, IPC827D, SIMATIC Panel IPC677D
- Verbesserte Leistung und Multitasking-Fähigkeiten durch zusätzlichen Arbeitsspeicher.
- Einfacher Austausch und Installation in kompatiblen SIMATIC IPC-Systemen.
- Erhöhung der Systemstabilität bei speicherintensiven Anwendungen.
Simatic ipc speichererweiterung speichermodul 8 gb
Das SIMATIC IPC Speichererweiterung Speichermodul 8 GB ermöglicht die Erweiterung des Arbeitsspeichers für verschiedene SIMATIC IPC-Modelle.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


