Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC IPC Speichererweiterung 8 GB

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC IPC Speichererweiterung 8 GB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES76482AL700QA0

  • Speicherart - DIMM

  • Speichergröße - 8e+006 kByte

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84733020

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622715048

Sonepar Artikelnummer

121123402

Hersteller Artikelnummer

6ES76482AL700QA0

Hersteller Typ

6ES7648-2AL70-0QA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES76482AL700QA0

Speicherart:

DIMM

Speichergröße:

8e+006 kByte

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84733020

Gewicht:

0.064 kg

    Simatic ipc speichererweiterung speichermodul 8 gb (1x 8 gb)

    Das SIMATIC IPC Speichererweiterung Speichermodul bietet eine erweiterte Speicheroption mit 8 GB DDR4 SDRAM, um die Leistungsfähigkeit der SIMATIC IPCs zu steigern.

    Technische Details:

    • Speichermodulgröße: 8 GB (1x 8 GB)
    • Speicherart: DDR4 SDRAM
    • Formfaktor: DIMM
    • Kompatibel mit IPC647E, IPC847E, IPC627E, IPC677E, IPC547J

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhung der Systemleistung durch zusätzlichen Arbeitsspeicher
    • Verbesserte Multitasking-Fähigkeiten für anspruchsvolle Anwendungen
    • Einfache Installation und Integration in bestehende Systeme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie