SIEMENS - SIMATIC IPC Speichererweiterung 8 GB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES76482AM700SA0
Speichergröße - 8e+006 kByte
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84733020
Gewicht - 0.080 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623161103
Sonepar Artikelnummer
121380838
Hersteller Artikelnummer
6ES76482AM700SA0
Hersteller Typ
6ES7648-2AM70-0SA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES76482AM700SA0
Speichergröße:
8e+006 kByte
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84733020
Gewicht:
0.080 kg
- Kapazität: 8 GB (1x 8 GB)
- Typ: DDR5 SDRAM
- Formfaktor: DIMM
- Kompatibilität: geeignet für RW-545A, RC-545A, RS-545A, RW-528A, RW-548A
- Ermöglicht eine verbesserte Systemleistung durch erhöhte Speicherkapazität.
- Einfache Integration mit bestehenden SIMATIC IPC-Systemen.
- Steigert die Effizienz für rechenintensive Anwendungen.
Simatic IPC Speichererweiterung Speichermodul 8 GB (1x 8 GB)
Das SIMATIC IPC Speichererweiterung Speichermodul bietet eine effektive Lösung zur Erweiterung des Arbeitsspeichers in SIMATIC IPC-Systemen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


