SIEMENS - SIMATIC IPC Speichererweiterung 8 GB ECC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES76482AJ701MA0
Speicherart - DIMM
Speichergröße - 8e+006 kByte
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 84733020
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622214763
Sonepar Artikelnummer
121123394
Hersteller Artikelnummer
6ES76482AJ701MA0
Hersteller Typ
6ES7648-2AJ70-1MA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES76482AJ701MA0
Speicherart:
DIMM
Speichergröße:
8e+006 kByte
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84733020
Gewicht:
0.078 kg
- Speichergröße: 1x 8 GB
- Speichertyp: DDR3-1600 SD-RAM
- ECC: Unterstützt
- Formfaktor: DIMM
- Kompatibel mit: SIMATIC Rack IPC547E, IPC647D, IPC847D, SIMATIC Box IPC627D, IPC827D, SIMATIC Panel IPC677D
- Verbesserte Systemleistung durch erhöhte Speicherkapazität.
- Erhöhte Datenintegrität dank ECC-Unterstützung.
- Einfache Installation in kompatible SIMATIC IPC-Systeme.
Simatic IPC Speichererweiterung Speichermodul 8 GB
Das SIMATIC IPC Speichererweiterungsmodul bietet eine Speicherkapazität von 8 GB, um die Leistungsfähigkeit von SIMATIC IPC-Systemen zu erhöhen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


