SIEMENS - SIMATIC IPC Speichererweiterung 8 GB ECC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES76482AL701QA0
Speicherart - DIMM
Speichergröße - 8e+006 kByte
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84733020
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622715079
Sonepar Artikelnummer
121123404
Hersteller Artikelnummer
6ES76482AL701QA0
Hersteller Typ
6ES7648-2AL70-1QA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES76482AL701QA0
Speicherart:
DIMM
Speichergröße:
8e+006 kByte
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84733020
Gewicht:
0.064 kg
- Speicherkapazität: 8 GB (1x 8 GB)
- Speicherart: DDR4-2666 SDRAM
- Formfaktor: DIMM
- Fehlerkorrektur: ECC
- Kompatibilität: für IPC647E, IPC847E
- Ermöglicht eine verbesserte Leistung und Stabilität von IPC-Systemen.
- Einfacher Austausch und Upgrade des Arbeitsspeichers.
- Optimiert die Anwendungsszenarien durch erhöhte Speicherkapazität.
Simatic IPC Speichererweiterung Speichermodul 8 GB
Das Speichermodul dient zur Erweiterung des Arbeitsspeichers in SIMATIC IPC-Geräten für verbesserte Leistung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


