SIEMENS - SIMATIC IPC Zugentlastungsset für IPC227G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES76481AA500XM0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84733080
Gewicht - 0.623 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515740131
Sonepar Artikelnummer
121380773
Hersteller Artikelnummer
6ES76481AA500XM0
Hersteller Typ
6ES7648-1AA50-0XM0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES76481AA500XM0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84733080
Gewicht:
0.623 kg
- Anzahl: je 5 Stück
- Kompatibel mit: SIMATIC IPC227G
- Typ: Zubehör für SIMATIC IPC
- Sichere Verbindung: Garantiert eine zuverlässige Kabelverbindung.
- Einfacher Einbau: Leichte Integration in bestehende Systeme.
- Hohe Flexibilität: Bietet vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.
Zugentlastungsset für Kabel und Stecker für IPC227G
Das Zugentlastungsset dient dazu, Kabel und Stecker für den SIMATIC IPC227G zu sichern und zu entlasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


