SIEMENS - SIMATIC Live Link V1.0 Software Download

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV21560LM017LA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85238010
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106541064
Sonepar Artikelnummer
121380808
Hersteller Artikelnummer
6AV21560LM017LA0
Hersteller Typ
6AV2156-0LM01-7LA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV21560LM017LA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85238010
Gewicht:
0.001 kg
- SW: Enthält Software, Lizenzzertifikat und TIA Portal Bibliothek
- Klasse: A
- Sprachen: 2-Sprachig (DE/EN)
- Lizenz: Einzel Sever Lizenz + 5 Web Clients
- Betriebssysteme: Ablauffähig unter Win10, Windows Server 2016/2019/2022
- TIA Portal Version: V17
- Zusätzliche Informationen: Warenempfänger E-Mail Adresse für Auslieferung erforderlich
- Support-Link: Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com Beitrags-ID: 109821394
- Direkte Maschine-zu-Maschine Kommunikation via vordefinierte und standardisierte Schnittstellen.
- Effiziente Konfiguration und Diagnose über eine benutzerfreundliche webbasierte Anwendung.
- Unterstützung für multiple Clients ermöglicht gleichzeitigen Zugriff.
Simatic Live Link V1.0
Webbasierte Anwendung für Maschine-zu-Maschine Komm. via OPC UA mit anlagenweiter Konfiguration und Diagnose.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


