SIEMENS - SIMATIC NET, PROFIBUS FC RS 485 Plug 180, PB-Stecker, FastConnect-Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK15000FC10
Polzahl - 9
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 16 mm
Höhe - 62 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4025515076230
Sonepar Artikelnummer
120747241
Hersteller Artikelnummer
6GK15000FC10
Hersteller Typ
6GK1500-0FC10
Hersteller Artikel Nr.:
6GK15000FC10
Polzahl:
9
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
16 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
34.5 mm
Umgebungstemperatur:
-25 .. 80 °C
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.042 kg
- Übertragungsrate: 12 Mbit/s
- Abschlusswiderstand mit Trennfunktion
- Kunststoffgehäuse
- FastConnect-Anschlussstecker
- Axialer Kabelgang
- Einfache und schnelle Installation dank FastConnect-Technologie
- Hohe Übertragungsgeschwindigkeit für effiziente Datenkommunikation
- Robuste Bauweise sichert Langlebigkeit im industriellen Einsatz
Profibus FC RS 485 Plug 180
Der PROFIBUS FC RS 485 Plug 180 ist ein PROFIBUS-Stecker mit FastConnect-Anschluss für die Verbindung von Industrie-PC und SIMATIC OP.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


