SIEMENS - SIMATIC ODK 1500S V2.5 Floating License

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES78062CD030YA0
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - Nein
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - Nein
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - Nein
Konfigurationsfunktion integriert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622596494
Sonepar Artikelnummer
120943439
Hersteller Artikelnummer
6ES78062CD030YA0
Hersteller Typ
6ES7806-2CD03-0YA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES78062CD030YA0
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):
Nein
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):
Nein
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):
Nein
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):
Nein
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):
Nein
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:
Nein
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
Nein
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
Ja
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
Nein
Diagnosefunktion integriert:
Nein
Auswertefunktion integriert:
Nein
Projektierungsfunktion integriert:
Ja
Datenerfassungsfunktion integriert:
Nein
Kommunikationsfunktion integriert:
Ja
Technologische Funktion integriert:
Nein
Inbetriebnahmefunktion integriert:
Nein
Simulationsfunktion integriert:
Nein
Bewegungsfunktion integriert:
Nein
Analysefunktion integriert:
Nein
Positionierfunktion integriert:
Nein
Wartungsfunktion integriert:
Nein
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85234910
Gewicht:
0.201 kg
- Floating-Lizenz für 1 User
- E-SW, SW und Dokumentation auf DVD
- Lizenzschlüssel auf USB Stick
- Klasse A
- 6-sprachig (de, en, fr, es, it, cn)
- Ablauffähig unter Windows 7, Windows 8.1 und Windows 10
- Einfache Integration von Windows Anwendungen, z. B. von Enterprise Software oder Datenbanken
- Erfassung von Produktionsdaten
- Implementierung komplexer Algorithmen für Echtzeit Anwendungen
- Kombination von SPS-Programmierung und Programmierung in Hochsprachen auf die einfachste Art
Simatic odk 1500s v2.5
Das SIMATIC ODK 1500S unterstützt die Entwicklung von Windows- und Echtzeit-Bibliotheksfunktionen für den SIMATIC S7-1500 Software Controller und ermöglicht die Einbindung von Hochsprachen Code C++.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


