Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC OPC UA S7-1200 Basic

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC OPC UA S7-1200 Basic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES78230BA002BA0

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - Nein

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - Nein

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - Nein

  • Konfigurationsfunktion integriert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622752548

Sonepar Artikelnummer

120944130

Hersteller Artikelnummer

6ES78230BA002BA0

Hersteller Typ

6ES7823-0BA00-2BA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES78230BA002BA0

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

Nein

Konfigurationsfunktion integriert:

Nein

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

Nein

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

Nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

Nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

Ja

Diagnosefunktion integriert:

Ja

Auswertefunktion integriert:

Nein

Projektierungsfunktion integriert:

Nein

Datenerfassungsfunktion integriert:

Ja

Kommunikationsfunktion integriert:

Ja

Technologische Funktion integriert:

Nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

Nein

Simulationsfunktion integriert:

Nein

Bewegungsfunktion integriert:

Nein

Analysefunktion integriert:

Nein

Positionierfunktion integriert:

Nein

Wartungsfunktion integriert:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.026 kg

    SIMATIC OPC UA S7-1200 Basic

    Die SIMATIC OPC UA S7-1200 Lösung ermöglicht die Integration von SIMATIC S7-1200 Controllern in Industrie 4.0 Automatisierungsanlagen.

    Technische Details:

    • Single Runtime Lizenz für OPC UA Server
    • Gültig für S7-1200 CPU
    • Enthält Lizenzzertifikat
    • Unterstützt OPC UA Data Access
    • Kompatibel mit Methoden und Companion Specifications
    • Hersteller- und plattformunabhängiger Kommunikationsstandard
    • Unterstützt TCP/IP-Kommunikation in Ethernetnetzen

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und performanter Zugriff auf Daten
    • Integration von Feldgeräten in IT-Ebenen möglich
    • Erhöhte Interoperabilität in Industrie 4.0 Umgebungen
    • Flexible Nutzung in PROFINET Netzwerken

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie