Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC OPC UA S7-1500 Medium

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC OPC UA S7-1500 Medium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES78230BA001CA0

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - Nein

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - Nein

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - Nein

  • Konfigurationsfunktion integriert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622450222

Sonepar Artikelnummer

120589073

Hersteller Artikelnummer

6ES78230BA001CA0

Hersteller Typ

6ES7823-0BA00-1CA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES78230BA001CA0

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

Nein

Konfigurationsfunktion integriert:

Nein

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

Nein

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

Nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

Nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

Ja

Diagnosefunktion integriert:

Ja

Auswertefunktion integriert:

Nein

Projektierungsfunktion integriert:

Nein

Datenerfassungsfunktion integriert:

Ja

Kommunikationsfunktion integriert:

Ja

Technologische Funktion integriert:

Nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

Nein

Simulationsfunktion integriert:

Nein

Bewegungsfunktion integriert:

Nein

Analysefunktion integriert:

Nein

Positionierfunktion integriert:

Nein

Wartungsfunktion integriert:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.028 kg

    Simatic opc ua s7-1500 medium, single runtime lizenz

    SIMATIC OPC UA ermöglicht die Integration von SIMATIC S7-1500 Controllern in Industrie 4.0 geprägte Automatisierungsanlagen.

    Technische Details:

    • Enthält Lizenzzertifikat für OPC UA Server und OPC UA Client
    • Gültig für S7-1500/ET 200 bis CPU 1516, CPU 1507S, inkl. F, T, R Derivate
    • Unterstützt OPC UA Data Access als OPC UA Server bzw. OPC UA Client
    • Hersteller- und plattformunabhängige OPC Unified Architecture (UA)
    • Kommunikationsstandard für Industrie 4.0
    • TCP/IP-Kommunikation für alle Ethernetnetze mit parallelem Betrieb zu PROFINET

    Kunden nutzene:

    • Einfacher und performanter Zugang zu Daten in einer SIMATIC S7-1500
    • Integration weiterer Feldgeräte an die IT-Ebenen
    • Ermöglicht die Nutzung von Methoden und Companion Specifications
    • Verbesserte Flexibilität und Interoperabilität in Automatisierungsanlagen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie