SIEMENS - SIMATIC PCS 7 XTR V8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79601AA080XA0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen USB - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622301111
Sonepar Artikelnummer
121120806
Hersteller Artikelnummer
6ES79601AA080XA0
Hersteller Typ
6ES7960-1AA08-0XA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79601AA080XA0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Mit optischer Schnittstelle:
Ja
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
Redundanzfähigkeit:
Ja
Art der Datenübertragung:
sonstige
Mit Potentialtrennung:
Ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
11 mm
Höhe:
14 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.018 kg
- Erweiterte Ausführung für die Prozessautomatisierung
- Kompatibilität mit SIMATIC S7-400H
- Unterstützt Patch-Kabel bis 10m
- Optimiert die Systemverfügbarkeit durch zuverlässige Synchronisation
- Einfache Integration in bestehende Automatisierungssysteme
- Ermöglicht flexible Installation durch Unterstützung verschiedener Kabellängen
Simatic S 7 Synchronisierungs-Modul V8 XTR
Das SIMATIC S 7 Synchronisierungs-Modul V8 XTR ist für die Prozessautomatisierung und unterstützt Patch-Kabel bis zu einer Länge von 10m.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


