Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC PG Netzkabel 3 m für Field PG M4/M2, für China

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC PG Netzkabel 3 m für Field PG M4/M2, für China

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES79005FA000XA0

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Ader-Zahl - 3

  • Länge - 3 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948446102

Sonepar Artikelnummer

120589116

Hersteller Artikelnummer

6ES79005FA000XA0

Hersteller Typ

6ES7900-5FA00-0XA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES79005FA000XA0

Anschluss 1:

sonstige

Anschluss 2:

sonstige

Ader-Zahl:

3

Länge:

3 m

Mantel-Farbe:

schwarz

Steckverbindersystem systemgebunden:

Nein

Nennspannung:

100 .. 240 V

Frequenz:

47 .. 63 Hz

Spiralleitung:

Nein

Mit Schnurschalter:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.237 kg

    Simatic ipc md-34a

    Netzkabel 3m für Field PG M6/M5/M4/M2 für China Zubehör für SIMATIC Programmiergeräte.

    Technische Details:

    • Länge: 3 Meter
    • Kompatibel mit: Field PG M6/M5/M4/M2
    • Geeignet für: SIMATIC Programmiergeräte

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Qualität, die mit den Kernprodukten von Siemens übereinstimmt.
    • Optimale Integration und Verfügbarkeit für den Einsatz mit Programmiergeräten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie