Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC PG Netzkabel 3 m für Field PG M5/M4/M2, für Italien

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC PG Netzkabel 3 m für Field PG M5/M4/M2, für Italien

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES79005EA000XA0

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Ader-Zahl - 3

  • Länge - 3 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169047982

Sonepar Artikelnummer

120589115

Hersteller Artikelnummer

6ES79005EA000XA0

Hersteller Typ

6ES7900-5EA00-0XA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES79005EA000XA0

Anschluss 1:

sonstige

Anschluss 2:

sonstige

Ader-Zahl:

3

Länge:

3 m

Mantel-Farbe:

schwarz

Steckverbindersystem systemgebunden:

Nein

Nennspannung:

100 .. 240 V

Frequenz:

47 .. 63 Hz

Spiralleitung:

Nein

Mit Schnurschalter:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.225 kg

    Simatic IPC MD-34A

    Netzkabel 3m für Field PG M6/M5/M4/M2 für Italien Zubehör für SIMATIC Programmiergeräte.

    Technische Details:

    • Länge: 3m
    • Kompatibel mit: SIMATIC Field PG M6/M5/M4/M2
    • Verwendung: Zubehör für SIMATIC Programmiergeräte
    • Hochwertige Qualitätsansprüche

    Kunden Vorteile:

    • Optimales Zusammenspiel mit Programmiergeräten
    • Erstklassige Qualitä
    • Verlässlichkeit und Langlebigkeit der Zubehörkomponenten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie