Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMATIC Process Historian 2014 SP1 ... SP2

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC Process Historian 2014 SP1 ... SP2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S79220B6825P

  • Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - Ja

  • Mit Programmierschnittstellen - Ja

  • Runtime-Betriebssystem, Windows 2000 - Nein

  • Runtime-Betriebssystem, Windows Vista - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622407257

Sonepar Artikelnummer

121124386

Hersteller Artikelnummer

S79220B6825P

Hersteller Typ

S79220-B6825-P

Hersteller Artikel Nr.:

S79220B6825P

Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:

Ja

Mit Programmierschnittstellen:

Ja

Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:

Nein

Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:

Nein

Runtime-Betriebssystem, LINUX:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:

Nein

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

Ja

Objektbausteinbibliothek:

integriert

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85234910

Gewicht:

0.194 kg

    Process historian 2014 SP2

    Der SIMATIC Process Historian ist eine produkt- und versionsübergreifende Echtzeitdatenbank als zentrale Datenschnittstelle zur Unternehmensleitebene.

    Technische Details:

    • Update von Version 2014/2014 SP1 auf 2014 SP2
    • Datenträger ohne Lizenz; Nutzung nur in Verbindung mit gültiger Lizenz für Process Historian 2014
    • Nur für eine Installation
    • SW und Doku auf DVD
    • Klasse A
    • Ablauffähig unter Windows Server 2008 R2+SP1 (64 Bit) / Server 2012 (64 Bit)

    Kunden Vorteile:

    • Zentrales Langzeitarchiv für beliebig viele Prozessdaten und Meldungen aus unterschiedlichen Datenquellen
    • Effiziente Schnittstelle zur Unternehmensleitebene
    • Einfacher Zugriff auf Echtzeitdaten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie