Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMATIC Process Historian 2014 SP2 ... SP3

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC Process Historian 2014 SP2 ... SP3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S79220B8593P

  • Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - Ja

  • Mit Programmierschnittstellen - Ja

  • Runtime-Betriebssystem, Windows 2000 - Nein

  • Runtime-Betriebssystem, Windows Vista - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622568415

Sonepar Artikelnummer

121124387

Hersteller Artikelnummer

S79220B8593P

Hersteller Typ

S79220-B8593-P

Hersteller Artikel Nr.:

S79220B8593P

Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:

Ja

Mit Programmierschnittstellen:

Ja

Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:

Nein

Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:

Nein

Runtime-Betriebssystem, LINUX:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:

Nein

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

Ja

Objektbausteinbibliothek:

integriert

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85234910

Gewicht:

0.193 kg

    Process Historian 2014 SP3 Update

    Der SIMATIC Process Historian ist eine produkt- und versionsübergreifende Echtzeitdatenbank als zentrale Datenschnittstelle zur Unternehmensleitebene.

    Technische Details:

    • Update von Version 2014 SP2 auf 2014 SP3
    • Datenträger ohne Lizenz, Nutzung nur in Verbindung mit gültiger Lizenz für Process Historian 2014
    • Nur für eine Installation
    • SW und Doku auf DVD, Klasse A
    • Ablauffähig unter Windows Server 2008 R2+SP1 (64 Bit), Server 2012+2016 (64 Bit)

    Kunden Vorteile:

    • Zentrales Langzeitarchiv für beliebig viele Prozessdaten und Meldungen aus unterschiedlichen Datenquellen
    • Ermöglicht eine effiziente Datenverwaltung und -analyse
    • Steigert die Übersichtlichkeit und Zugänglichkeit der Unternehmensdaten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie