SIEMENS - SIMATIC RF, AccessCtrl. Reader RF1040R,ISO14443A/B Mifare,ISO15693, USB/RS232

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28316CA60
Max. Reichweite - 30 mm
Max. Übertragungsrate, lesend - 424 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend - 424 kBit/s
Anschluss für externe Antenne - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106027209
Sonepar Artikelnummer
121212473
Hersteller Artikelnummer
6GT28316CA60
Hersteller Typ
6GT2831-6CA60
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28316CA60
Max. Reichweite:
30 mm
Max. Übertragungsrate, lesend:
424 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend:
424 kBit/s
Anschluss für externe Antenne:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
90 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
23.5 mm
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84718000
Gewicht:
0.120 kg
- Frequenz: LF 125kHz, HITAG 1/2/S, EM41xx, HF, ISO 14443 A/B, ISO15693
- Schnittstellen: USB-Anschluss, inklusive RS 232-Schnittstelle
- Schutzart: IP 65 Front
- Temperaturbereich: -25 bis +55 °C
- Abmessungen: 90 x 62 x 25 mm LxBxH
- Antenne: integrierte Antenne
- Kabel: inklusive 1,8 m USB Anschlusskabel
- Ermöglicht die Identifikation von Bedienpersonal an Maschinen und Anlagen.
- Typisches Anwendungsbeispiel ist der kontrollierte Maschinenzugang.
- Unterstützt beim Logging von Zugangsdaten und Nachvollziehbarkeit von Änderungen.
- Ermöglicht individuelle Steuerung von Zugangsrechten und Erfüllung von Auflagen zur Dokumentation.
Simatic rf1000 access control reader rf1040r
Der Access Control Reader für Mitarbeiterausweise und Transponder ist die Lösung für industrielle Zugriffskontrollen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


