Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC RF IO-Link Steckleitung, M12 4pol/offen, 5m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC RF IO-Link Steckleitung, M12 4pol/offen, 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6GT28914LH50

  • Ader-Zahl - 4

  • Verseilung - Bündel

  • Schirm über Verseilung - ohne

  • Mantelmaterial - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106024321

Sonepar Artikelnummer

121121008

Hersteller Artikelnummer

6GT28914LH50

Hersteller Typ

6GT2891-4LH50

Hersteller Artikel Nr.:

6GT28914LH50

Ader-Zahl:

4

Verseilung:

Bündel

Schirm über Verseilung:

ohne

Mantelmaterial:

sonstige

Verseilelement:

Vierer

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Außendurchmesser ca.:

4.3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

64.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

64.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

64.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-5 .. 80 °C

Kategorie:

sonstige

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.160 kg

    Simatic RF IO-Link Steckleitung

    Die SIMATIC RF IO-Link Steckleitung dient zur Verbindung eines IO-Link Gerätes mit einem IO-Link Master und bietet eine robuste Lösung mit einer Länge von 5 Metern.

    Technische Details:

    • M12 4-pol. Steckverbinder
    • Offenes Ende
    • Material: PUR
    • Länge: 5m

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und zuverlässige Verbindung zwischen IO-Link Geräten und Master
    • Hohe Flexibilität durch konfektionierte Leitung
    • Robuste Bauweise für anspruchsvolle Umgebungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie