Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC RF, MV Steckleitung, RS422, Sub-D/M12, 10m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC RF, MV Steckleitung, RS422, Sub-D/M12, 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6GT20914LN10

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 6

  • Verseilung - Bündel

  • Schirm über Verseilung - Geflecht

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106024468

Sonepar Artikelnummer

121121167

Hersteller Artikelnummer

6GT20914LN10

Hersteller Typ

6GT2091-4LN10

Hersteller Artikel Nr.:

6GT20914LN10

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

6

Verseilung:

Bündel

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Oberfläche:

blank

Verseilelement:

sonstige

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

5.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

43 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

43 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

43 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30 .. 80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30 .. 80 °C

Kategorie:

sonstige

Trennungsklasse nach EN 50174-2:

D

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.523 kg

    Simatic RF, MV Steckleitung

    Die SIMATIC RF Steckleitung dient zur Verbindung eines Readers mit einem RF-Kommunikationsmodul und bietet eine konfektionierte Lösung.

    Technische Details:

    • Produktart: konfektionierte Steckleitung
    • Verbindung: zwischen RF120C und Reader
    • Material: PUR
    • Typ: Trailing
    • Länge: 10 m
    • Steckertyp: RS422, Sub-D / M12

    Kundenben Vorteile:

    • Einfaches Plug-and-Play-Setup für schnelle Inbetriebnahme.
    • Robuste Konstruktion für zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen.
    • Flexibilität bei der Verbindung von unterschiedlichen Geräten im System.
    • Lange Länge von 10 m für erweiterte Einsatzmöglichkeiten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie