SIEMENS - SIMATIC RF Steckleitung, für 5V Versorgung von Geräten aus USB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT20917UH10
Ader-Zahl - 2
Mantelmaterial - sonstige
Werkstoff der Aderisolation - ohne
Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106026653
Sonepar Artikelnummer
121121691
Hersteller Artikelnummer
6GT20917UH10
Hersteller Typ
6GT2091-7UH10
Hersteller Artikel Nr.:
6GT20917UH10
Ader-Zahl:
2
Mantelmaterial:
sonstige
Werkstoff der Aderisolation:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Außendurchmesser ca.:
3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.026 kg
- Versorgungsspannung: 5V
- Stecker: USB-A-/Niedervolt-Stecker
- Kabellänge: 1m
- Einfacher Anschluss an USB-Schnittstellen.
- Flexibles Design mit einer Länge von 1m für unterschiedliche Anwendungen.
Simatic rf steckleitung für die 5v versorgung von geraeten aus einer usb schnittstelle
Die SIMATIC RF Steckleitung dient zur 5V Versorgung von Geräten über eine USB Schnittstelle.
Technische Details:
Kunden vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


