SIEMENS - SIMATIC RF1000 Access Ctrl. Reader RF1060R,ISO14443A/B Mifare,ISO15693 USB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28316AA60
Frequenz - 13.56 MHz
Max. Reichweite - 30 mm
Max. Übertragungsrate, lesend - 424 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend - 424 kBit/s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106027377
Sonepar Artikelnummer
121212479
Hersteller Artikelnummer
6GT28316AA60
Hersteller Typ
6GT2831-6AA60
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28316AA60
Frequenz:
13.56 MHz
Max. Reichweite:
30 mm
Max. Übertragungsrate, lesend:
424 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend:
424 kBit/s
Art der Eingangsspannung:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
90 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
23.5 mm
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84718000
Gewicht:
0.120 kg
- ISO 14443 A/B Mifare, ISO 15693
- USB-Anschluss
- IP 65 Front
- Temperaturbereich: -25 bis +55 °C
- Abmessungen: 90 x 62 x 25 mm (LxBxH)
- Mit integrierter Antenne
- Inklusive 1,8 m USB Anschlusskabel
- Ermöglicht die Identifikation von Bedienpersonal an Maschinen und Anlagen.
- Unterstützt beim Logging von Zugangsdaten und der Nachvollziehbarkeit von Änderungen.
- Individuelle Steuerung von Zugangsrechten für verbesserte Sicherheit.
- Erfüllt Auflagen zur Dokumentation für Compliance-Anforderungen.
- Typisches Anwendungsbeispiel: kontrollierter Maschinenzugang.
SIMATIC RF1000 Access Control Reader RF1060R
Der Access Control Reader für Mitarbeiterausweise und Transponder, mit USB-Schnittstelle ist die Lösung für industrielle Zugriffskontrollen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


