SIEMENS - SIMATIC RF1000 AccessCtrl. Reader RF1070R,ISO14443A/B Mifare,ISO15693 LegicPrime

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28316BA60
Frequenz - 13.56 MHz
Max. Reichweite - 30 mm
Max. Übertragungsrate, lesend - 106 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend - 106 kBit/s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106027186
Sonepar Artikelnummer
121212470
Hersteller Artikelnummer
6GT28316BA60
Hersteller Typ
6GT2831-6BA60
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28316BA60
Frequenz:
13.56 MHz
Max. Reichweite:
30 mm
Max. Übertragungsrate, lesend:
106 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend:
106 kBit/s
Anschluss für externe Antenne:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
90 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
23.5 mm
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84718000
Gewicht:
0.120 kg
- ISO 14443 A/B Mifare
- ISO 15693 Legic Prime
- Legic Advant USB-Anschluss
- RS 232 Schnittstelle
- IP 65 Front
- Betriebstemperatur: -25 bis +55 °C
- Abmessungen: 90 x 62 x 25 mm (LxBxH)
- Integrierte Antenne
- Inklusive 1,8 m USB Anschlusskabel
- Ermöglicht die Identifikation von Bedienpersonal an Maschinen und Anlagen.
- Typisches Anwendungsbeispiel: kontrollierter Maschinenzugang.
- Unterstützt beim Logging von Zugangsdaten und der Nachvollziehbarkeit von Änderungen.
- Individuelle Steuerung von Zugangsrechten.
- Erfüllung von Auflagen zur Dokumentation.
SIMATIC RF1000 Access Control Reader RF1070R
Der Access Control Reader für Mitarbeiterausweise und Transponder, mit USB- und RS232-Schnittstelle ist die Lösung für industrielle Zugriffskontrollen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


