SIEMENS - SIMATIC RF1000 AccessCtrl.Reader RF1070R,ISO14443A/BMifare,ISO15693LegPri,OEM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28316BA600AX0
Frequenz - 13.56 MHz
Max. Reichweite - 30 mm
Max. Übertragungsrate, lesend - 106 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend - 106 kBit/s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106027285
Sonepar Artikelnummer
121212472
Hersteller Artikelnummer
6GT28316BA600AX0
Hersteller Typ
6GT2831-6BA60-0AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28316BA600AX0
Frequenz:
13.56 MHz
Max. Reichweite:
30 mm
Max. Übertragungsrate, lesend:
106 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend:
106 kBit/s
Breite:
90 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
23.5 mm
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84718000
Gewicht:
0.120 kg
- Card technologies: ISO 14443 A/B Mifare, ISO 15693 Legic Prime, Legic Advant
- Connection: USB Anschluss RS232 Schnittstelle
- Housing protection: IP 65 Front
- Operating temperature: -25 bis +55°C
- Dimensions: 90x62x25 mm (LxBxH)
- Integrated antenna
- Includes 1.8m USB cable
- Custom company logo included
- Supports multiple card technologies for versatile access control solutions.
- Robust IP 65 rated housing ensures durability in various environments.
- Compact design facilitates easy installation in different locations.
- Wide operating temperature range allows for flexible deployment.
Simatic rf1000 Access Control Reader rf1070r oem variante
The SIMATIC RF1000 Access Control Reader RF1070R is designed for secure access control through various card technologies.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


