Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMATIC RF200 Reader RF210R, IO-Link, IP67, -25 bis +70°C

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC RF200 Reader RF210R, IO-Link, IP67, -25 bis +70°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6GT28211AC32

  • Frequenz - 13.56 MHz

  • Funkprotokoll - ISO 18000-3

  • Max. Reichweite - 20 mm

  • Max. Übertragungsrate, lesend - 26.5 kBit/s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948601327

Sonepar Artikelnummer

120747578

Hersteller Artikelnummer

6GT28211AC32

Hersteller Typ

6GT2821-1AC32

Hersteller Artikel Nr.:

6GT28211AC32

Frequenz:

13.56 MHz

Funkprotokoll:

ISO 18000-3

Max. Reichweite:

20 mm

Max. Übertragungsrate, lesend:

26.5 kBit/s

Max. Übertragungsrate, schreibend:

26.5 kBit/s

Anzahl der digitalen Ausgänge:

-99999

Anzahl der digitalen Eingänge:

-99999

Anschluss für externe Antenne:

Nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Höhe:

83 mm

Durchmesser:

18 mm

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84719000

Gewicht:

0.065 kg

    SIMATIC RF200 Reader RF210R IO-Link

    Der SIMATIC RF200 Reader RF210R IO-Link ist ein kompakter HF-Reader, besonders geeignet für einfache Identifikationsaufgaben in Kleinmontagelinien.

    Technische Details:

    • IO-Link-Schnittstelle
    • IP67 Schutzklasse
    • Temperaturbereich: -25 bis +70 °C
    • Abmessungen: M18x83 mm
    • Integrierte Antenne
    • Datenübertragung: 8 Byte IO, 38,4 kBit/s
    • Offener Standard: ISO 15693
    • Kommunikationsmodule für PROFIBUS und PROFINET

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte Bauform für besondere Einbausituationen
    • Robust durch verschweißtes Gehäuse mit Top-Design für verbesserte Benutzerfreundlichkeit
    • Vereinfachung von Engineering, Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung durch nahtlose Integration in TIA
    • Durchgängige Busanbindung über Kommunikationsmodule
    • Besonders einfache Implementierung ohne jeglichen Programmieraufwand über IO-Link

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie