SIEMENS - SIMATIC RF200 Reader RF210R, RS422 (3964R), IP67, -25 bis +70°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28211AC10
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 18000-3
Max. Reichweite - 20 mm
Max. Übertragungsrate, lesend - 26.5 kBit/s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948566954
Sonepar Artikelnummer
120747577
Hersteller Artikelnummer
6GT28211AC10
Hersteller Typ
6GT2821-1AC10
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28211AC10
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 18000-3
Max. Reichweite:
20 mm
Max. Übertragungsrate, lesend:
26.5 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend:
26.5 kBit/s
Anschluss für externe Antenne:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Höhe:
83 mm
Durchmesser:
18 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
1.000 kg
- RS-422-Schnittstelle (3964R)
- IP67 Schutzart
- Temperaturbereich: -25 bis +70°C
- Gehäusegröße: M18 x 71 mm
- Integrierte Antenne
- Robustes, verschweißtes Gehäuse mit Top-Design für verbesserte Usability
- Nahtlose Integration in TIA für vereinfachtes Engineering, Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung
- Durchgängige Busanbindung über PROFIBUS und PROFINET
- Diagnose durch integrierte Fehlermeldung
- Offener Standard ISO 15693
- Standardisierte Kommunikationsschnittstellen
- Einfache Identifikation von Werkstückträgern in Montage- und Handhabungstechnik
- Geeignet für Anwendungen im unteren bis mittleren Leistungsbereich
- Effiziente Produktionslogistik durch Identifikation von Containern und anderen Behältern
- Optimale Anpassung an spezielle Einbausituationen dank kompakter Bauweise
- Flexibilität durch Anbindungsmöglichkeiten an unterschiedliche Bussysteme verschiedener Hersteller
Simatic RF200 Reader RF210R
Der SIMATIC RF210R ist ein kompakter HF-Reader, der besonders für einfache Identifikationsaufgaben in Kleinmontagelinien geeignet ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


