Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMATIC RF200 Reader RF220R, IO-Link, IP67, -25 bis +70°C

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC RF200 Reader RF220R, IO-Link, IP67, -25 bis +70°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6GT28212AC32

  • Frequenz - 13.56 MHz

  • Funkprotokoll - ISO 18000-3

  • Max. Reichweite - 35 mm

  • Max. Übertragungsrate, lesend - 26.5 kBit/s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948601334

Sonepar Artikelnummer

120747582

Hersteller Artikelnummer

6GT28212AC32

Hersteller Typ

6GT2821-2AC32

Hersteller Artikel Nr.:

6GT28212AC32

Frequenz:

13.56 MHz

Funkprotokoll:

ISO 18000-3

Max. Reichweite:

35 mm

Max. Übertragungsrate, lesend:

26.5 kBit/s

Max. Übertragungsrate, schreibend:

26.5 kBit/s

Anschluss für externe Antenne:

Nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Höhe:

83 mm

Durchmesser:

30 mm

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84719000

Gewicht:

0.140 kg

    Simatic RF200 Reader RF220R IO-Link

    Der SIMATIC RF220R IO-Link ist ein kompakter HF-Reader, der speziell für den Einsatz in Kleinmontagelinien entwickelt wurde, die eine höhere Reichweite erfordern.

    Technische Details:

    • IO-Link-Schnittstelle
    • IP67 Schutzart
    • Betriebstemperatur: -25 bis +70°C
    • Abmessungen: M30 x 83 mm
    • Integrierte Antenne mit 8 Byte IO
    • Datenrate: 38,4 kBit/s
    • Robustes Gehäuse durch Verschweißung
    • Standardisierte IO-Link-Schnittstelle
    • Diagnose durch integrierte Fehlermeldung
    • Offener Standard ISO 15693

    Kunden Vorteile:

    • Einfachere Engineering, Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung durch nahtlose Integration in TIA.
    • Durchgängige Busanbindung über Kommunikationsmodule an die Steuerungsebene über PROFIBUS und PROFINET.
    • Vielfältige Anbindungsmöglichkeiten an unterschiedliche Bussysteme verschiedener Hersteller.
    • Besonders einfache Implementierung ohne Programmieraufwand über IO-Link.
    • Optimal für den Einsatz in Montage- und Handhabungstechnik sowie Produktionslogistik.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie