SIEMENS - SIMATIC RF200 Reader RF220R, IO-Link V1.1, IP67, -25 bis +70°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28212BC32
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 18000-3
Max. Reichweite - 35 mm
Max. Übertragungsrate, lesend - 26.5 kBit/s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618080815
Sonepar Artikelnummer
120747583
Hersteller Artikelnummer
6GT28212BC32
Hersteller Typ
6GT2821-2BC32
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28212BC32
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 18000-3
Max. Reichweite:
35 mm
Max. Übertragungsrate, lesend:
26.5 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend:
26.5 kBit/s
Anschluss für externe Antenne:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Höhe:
83 mm
Durchmesser:
30 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
1.000 kg
- Schutzart: IP67
- Temperaturbereich: -25 bis +70 °C
- Gehäusegröße: M30x 83mm
- Integrierte Antenne: 32 Byte IO
- Übertragungsrate: 230 kBit/s
- Standardisierte IO-Link-Schnittstelle
- Offener Standard: ISO 15693
- Robustes Design durch verschweißtes Gehäuse für besondere Einbausituationen.
- Vereinfachte Engineering-, Inbetriebnahme-, Diagnose- und Wartungsprozesse durch nahtlose Integration in TIA.
- Kosten- und zeitsparende Implementierung ohne jeglichen Programmieraufwand über IO-Link.
- Direkte Anbindungsmöglichkeiten an unterschiedliche Bussysteme verschiedener Hersteller über Kommunikationsmodule.
- Diagnose durch integrierte Fehlermeldung für schnelle Problemlösungen.
Simatic RF200 Reader RF220R IO-Link-Schnittstelle V1.1
Der SIMATIC RF220R ist ein kompakter HF-Reader, der besonders gut geeignet ist für den Einsatz in Kleinmontagelinien, die eine etwas höhere Reichweite erfordern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


