SIEMENS - SIMATIC RF200 Reader RF220R, RS422 (3964R), IP67, -25 bis +70°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28212AC10
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 18000-3
Max. Reichweite - 35 mm
Max. Übertragungsrate, lesend - 26.5 kBit/s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948566961
Sonepar Artikelnummer
120747581
Hersteller Artikelnummer
6GT28212AC10
Hersteller Typ
6GT2821-2AC10
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28212AC10
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 18000-3
Max. Reichweite:
35 mm
Max. Übertragungsrate, lesend:
26.5 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend:
26.5 kBit/s
Anschluss für externe Antenne:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Höhe:
83 mm
Durchmesser:
30 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
0.140 kg
- RS-422-Schnittstelle (3964R)
- IP67 Schutzart
- Betriebstemperatur von -25 bis +70 °C
- Kompakt im M30x 71mm Gehäuse
- Integrierte Antenne
- Offener Standard ISO 15693
- Standardisierte Kommunikationsschnittstellen
- Einstieg für Applikationen im unteren bis mittleren Leistungsbereich
- Vereinfachung von Engineering, Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung durch nahtlose Integration in TIA
- Durchgängige Busanbindung über Kommunikationsmodule an die Steuerungsebene über PROFIBUS und PROFINET
- Robustes Design für verbesserte Benutzerfreundlichkeit
- Diagnose durch integrierte Fehlermeldung
- Anbindungsmöglichkeiten an verschiedene Bussysteme verschiedener Hersteller
Simatic rf200 reader rf220r
Der SIMATIC RF220R ist ein kompakter HF-Reader, der besonders gut geeignet ist für den Einsatz in Kleinmontagelinien, die eine etwas höhere Reichweite erfordern.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


