SIEMENS - SIMATIC RF200 Reader RF240R, RS232 (ASCII/Scanmode), IP67, -25 bis +70°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28214AC40
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 18000-3
Max. Reichweite - 65 mm
Max. Übertragungsrate, lesend - 26.5 kBit/s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106024543
Sonepar Artikelnummer
120747585
Hersteller Artikelnummer
6GT28214AC40
Hersteller Typ
6GT2821-4AC40
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28214AC40
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 18000-3
Max. Reichweite:
65 mm
Max. Übertragungsrate, lesend:
26.5 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend:
26.5 kBit/s
Anschluss für externe Antenne:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
50 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
50 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
0.060 kg
- RS-232-Schnittstelle (ASCII/Scanmode)
- IP67 Schutzart
- Betriebstemperatur: -25 bis +70°C
- Abmessungen: 50x 50x 30 mm
- Mit integrierter Antenne
- Ideal für Montage- und Handhabungstechnik sowie Produktionslogistik
- Robuste Aufbautechnik ermöglicht Einsatz unter harten Industriebedingungen
- Vereinfachte Integration in TIA für Engineering und Wartung
- Einfache Anbindung durch Kommunikationsmodule
Simatic RF200 Reader RF240R
Kompakter HF-Reader, besonders für einfache Identifikationsaufgaben in der Intralogistik geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


