SIEMENS - SIMATIC RF200 Reader RF250R, IO-Link, ohne Antenne, IP65, -25 bis +70°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28215AC32
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 18000-3
Max. Reichweite - 60 mm
Max. Übertragungsrate, lesend - 26.5 kBit/s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618066512
Sonepar Artikelnummer
120747590
Hersteller Artikelnummer
6GT28215AC32
Hersteller Typ
6GT2821-5AC32
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28215AC32
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 18000-3
Max. Reichweite:
60 mm
Max. Übertragungsrate, lesend:
26.5 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend:
26.5 kBit/s
Anschluss für externe Antenne:
Ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
50 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
50 mm
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
0.014 kg
- IO-Link-Schnittstelle ohne Antenne
- Schutzart: IP65
- Temperaturbereich: -25 bis +70°C
- Abmessungen: 50x 50x 30 mm
- Betreibbar mit: ANT 1, 3, 3S, 8, 12, 18, 30
- Datenformat: 8 Byte IO
- Übertragungsgeschwindigkeit: 38,4 kBit/s
- Sehr kleiner Kompaktreader für den Anschluss einer externen Antenne.
- Hohe Schutzart und robuste Aufbautechnik ermöglichen einen problemlosen Einsatz unter härtsten Industriebedingungen.
- Vereinfachung von Engineering, Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung durch nahtlose Integration in TIA.
- Einfache und durchgängige Anbindung durch Kommunikationsmodule.
Simatic RF200 Reader RF250R IO-Link
Kompakter HF-Reader, besonders für Identifikationsaufgaben im Bereich von Werkzeugidentifikation und Kleinmontagelinien geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


