SIEMENS - SIMATIC RF200 Reader RF250R, IO-Link V1.1, IP65, -25 bis +70°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28215BC32
Frequenz - 13.56 MHz
Max. Reichweite - 60 mm
Max. Übertragungsrate, lesend - 26.5 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend - 26.5 kBit/s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618080150
Sonepar Artikelnummer
121121212
Hersteller Artikelnummer
6GT28215BC32
Hersteller Typ
6GT2821-5BC32
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28215BC32
Frequenz:
13.56 MHz
Max. Reichweite:
60 mm
Max. Übertragungsrate, lesend:
26.5 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend:
26.5 kBit/s
Anschluss für externe Antenne:
Ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
50 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
50 mm
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
0.014 kg
- IP65 Schutzart
- Betriebstemperatur: -25 bis +70°C
- Abmessungen: 50x 50x 30 mm
- Ohne Antenne betreibbar mit: ANT 1, 3, 3S, 8, 12, 18, 30
- 32 Byte IO
- Datenübertragungsrate: 230 kBit/s
- Standardisierte IO-Link-Schnittstelle zum Anschluss an IO-Link-Mastermodule
- Hohe Schutzart und robuste Aufbautechnik ermöglichen den problemlosen Einsatz unter härtesten Industriebedingungen
- Vereinfachung von Engineering, Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung durch nahtlose Integration in TIA
- Einfache und durchgängige Anbindung durch Kommunikationsmodule
- Ideal für Montage- und Handhabungstechnik, Produktionslogistik und Intralogistik
Simatic rf200 reader rf250r io-link-schnittstelle v1.1
Der SIMATIC RF250R IO-Link-Schnittstelle ist ein kompakter HF-Reader, der besonders für Identifikationsaufgaben im Bereich von Werkzeugidentifikation und Kleinmontagelinien geeignet ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


