Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMATIC RF200 Reader RF260R, IO-Link, IP67, -25 bis +70°C

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC RF200 Reader RF260R, IO-Link, IP67, -25 bis +70°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6GT28216AC32

  • Frequenz - 13.56 MHz

  • Funkprotokoll - ISO 18000-3

  • Max. Reichweite - 135 mm

  • Max. Übertragungsrate, lesend - 26.5 kBit/s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948601358

Sonepar Artikelnummer

120747597

Hersteller Artikelnummer

6GT28216AC32

Hersteller Typ

6GT2821-6AC32

Hersteller Artikel Nr.:

6GT28216AC32

Frequenz:

13.56 MHz

Funkprotokoll:

ISO 18000-3

Max. Reichweite:

135 mm

Max. Übertragungsrate, lesend:

26.5 kBit/s

Max. Übertragungsrate, schreibend:

26.5 kBit/s

Anschluss für externe Antenne:

Nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

75 mm

Höhe:

41 mm

Tiefe:

75 mm

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84719000

Gewicht:

0.200 kg

    Simatic rf200 reader rf260r io-link

    Kompakter HF-Reader, besonders geeignet für Identifikationsaufgaben in der Intralogistik.

    Technische Details:

    • IO-Link-Schnittstelle
    • IP67 Schutzart
    • Betriebstemperatur: -25 bis +70°C
    • Abmessungen: 75x 75x 40 mm
    • Integrierte Antenne
    • 8 Byte IO
    • 38,4 kBit/s Übertragungsrate

    Kunden vorteile:

    • Kompakter Reader mit integrierter Antenne und großem Erfassungsbereich.
    • Standardisierte IO-Link-Schnittstelle zum Anschluss an IO-Link-Mastermodule.
    • Hohe Schutzart und robuste Aufbautechnik für den Einsatz unter härtesten Industriebedingungen.
    • Vereinfachte Engineering, Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung durch nahtlose Integration in TIA.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie