SIEMENS - SIMATIC RF200 Reader RF260R, IO-Link V1.1, IP67, -25 bis +70°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28216BC32
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 18000-3
Max. Reichweite - 135 mm
Max. Übertragungsrate, lesend - 26.5 kBit/s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618080822
Sonepar Artikelnummer
120747598
Hersteller Artikelnummer
6GT28216BC32
Hersteller Typ
6GT2821-6BC32
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28216BC32
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 18000-3
Max. Reichweite:
135 mm
Max. Übertragungsrate, lesend:
26.5 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend:
26.5 kBit/s
Anzahl der digitalen Ausgänge:
-99999
Anzahl der digitalen Eingänge:
-99999
Anschluss für externe Antenne:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
75 mm
Höhe:
41 mm
Tiefe:
75 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
1.000 kg
- IP67 Schutzklasse
- Temperaturbereich: -25 bis +70°C
- Abmessungen: 75 x 75 x 40 mm
- Integrierte Antenne mit 32 Byte IO
- Datenübertragungsrate: 230 kBit/s
- Standardisierte IO-Link-Schnittstelle
- Hohe Schutzart und robuste Aufbautechnik ermöglichen problemlosen Einsatz unter härtesten Industriebedingungen.
- Vereinfachung von Engineering, Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung durch nahtlose Integration in TIA.
- Besonders geeignet für Montage- und Handhabungstechnik sowie Produktionslogistik.
- Großer Erfassungsbereich für flexible Anwendungen in der Intralogistik.
Simatic RF200 Reader RF260R IO-Link-Schnittstelle V1.1
Der SIMATIC RF260R ist ein kompakter HF-Reader, besonders geeignet für Identifikationsaufgaben in der Intralogistik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


