SIEMENS - SIMATIC RF200 Reader RF260R, RS232 (ASCII/Scanmode), IP67, -25 bis +70°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28216AC40
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 18000-3
Max. Reichweite - 135 mm
Max. Übertragungsrate, lesend - 26.5 kBit/s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106024550
Sonepar Artikelnummer
120747589
Hersteller Artikelnummer
6GT28216AC40
Hersteller Typ
6GT2821-6AC40
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28216AC40
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 18000-3
Max. Reichweite:
135 mm
Max. Übertragungsrate, lesend:
26.5 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend:
26.5 kBit/s
Anschluss für externe Antenne:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
75 mm
Höhe:
41 mm
Tiefe:
75 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
1.000 kg
- RS-232-Schnittstelle (ASCII/Scanmode)
- IP67 Schutzart
- Betriebstemperatur von -25 bis +70 °C
- Abmessungen: 75 x 75 x 40 mm
- Integrierte Antenne
- Ideal für Montage- und Handhabungstechnik sowie Montagelinien
- Effiziente Produktionslogistik durch Materialflusssteuerung und Identifikation von Containern
- Einfachere Identifikation von Teilen durch Transponder, die an Produkten oder Paletten angebracht sind
- Robuste Bauweise ermöglicht den Einsatz unter harten Industriebedingungen
- Nahtlose Integration in TIA erleichtert Engineering, Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung
SIMATIC RF200 Reader RF260R
Kompakter HF-Reader, besonders geeignet für Identifikationsaufgaben in der Intralogistik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


