SIEMENS - SIMATIC RF200 Reader RF260R, RS422 (3964R), IP67, -25 bis +70°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28216AC10
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 18000-3
Max. Reichweite - 135 mm
Max. Übertragungsrate, lesend - 26.5 kBit/s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948566978
Sonepar Artikelnummer
120747588
Hersteller Artikelnummer
6GT28216AC10
Hersteller Typ
6GT2821-6AC10
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28216AC10
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 18000-3
Max. Reichweite:
135 mm
Max. Übertragungsrate, lesend:
26.5 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend:
26.5 kBit/s
Anschluss für externe Antenne:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
75 mm
Höhe:
41 mm
Tiefe:
75 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
0.200 kg
- RS-422-Schnittstelle (3964R)
- Schutzart: IP67
- Temperaturbereich: -25 bis +70°C
- Maße: 75 x 75 x 40 mm
- Integrierte Antenne
- Robuste Aufbautechnik ermöglicht problemlosen Einsatz unter härtesten Industriebedingungen.
- Vereinfachte Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung durch nahtlose Integration in TIA.
- Großer Erfassungsbereich für vielseitige Anwendungen in der Intralogistik.
Simatic RF200 Reader RF260R
Der Kompakte HF-Reader ist besonders geeignet für Identifikationsaufgaben in der Intralogistik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


