SIEMENS - SIMATIC RF200 Reader RF290R, RS232/RS422 umschaltb., ohne Antenne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28210AC12
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 18000-3
Max. Reichweite - 650 mm
Max. Übertragungsrate, lesend - 26.5 kBit/s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948649039
Sonepar Artikelnummer
120747604
Hersteller Artikelnummer
6GT28210AC12
Hersteller Typ
6GT2821-0AC12
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28210AC12
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 18000-3
Max. Reichweite:
650 mm
Max. Übertragungsrate, lesend:
26.5 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend:
26.5 kBit/s
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Anschluss für externe Antenne:
Ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Breite:
200 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
140 mm
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
3.000 kg
- Schnittstelle: Serielle Schnittstelle RS 232/RS 422 umschaltbar
- Reichweite: Bis zu 60 cm
- Kompatibel mit Antennen: ANT D2, ANT D5, ANT D6, ANT D10
- Typische Anwendungsbereiche: Montage- und Handhabungstechnik, Montagelinien, Produktionslogistik, Intralogistik, Teile-Identifikation, Fördertechnik
- Kombinierte RS422/RS232-Schnittstelle für die Integration in PC-basierte Steuerungssysteme
- Unterstützung von externen Antennen
- Ermöglicht eine effektive Identifikation von Werkstückträgern und Containern
- Flexibilität durch die Möglichkeit, mehrere Antennen mit einem Reader zu kombinieren
- Optimiert Materialflusssteuerung in der Produktionslogistik
- Verbessert die Effizienz in Kleinmontagelinien
- Einfacher Anschluss und Integration in bestehende Systeme
Simatic RF200 Reader RF290R ohne Antenne
Der SIMATIC RF290R ist ein kompakter HF-Reader für den oberen Leistungsbereich mit einer Reichweite von bis zu 60 cm, ideal für Anwendungen in der Produktionslogistik und Intralogistik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


