Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC RF200/RF300 Steckleitung Antenne, 2x M8, schleppfähig, 0,6m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC RF200/RF300 Steckleitung Antenne, 2x M8, schleppfähig, 0,6m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6GT23910AE60

  • Schirm über Verseilung - Geflecht

  • Verseilelement - nein

  • Schirm über Verseilelement - ohne

  • Mantel-Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106026677

Sonepar Artikelnummer

121121717

Hersteller Artikelnummer

6GT23910AE60

Hersteller Typ

6GT2391-0AE60

Hersteller Artikel Nr.:

6GT23910AE60

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Mantel-Farbe:

schwarz

Außendurchmesser ca.:

5.6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

44.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

44.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

44.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40 .. 80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 80 °C

Kategorie:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85442000

Gewicht:

0.046 kg

    SIMATIC RF200/RF300 Antennenanschlussleitung PUR, UL 758

    Die Antennenanschlussleitung ermöglicht die Verbindung einer short-range HF-Antenne mit einem Reader über M8-Stecker.

    Technische Details:

    • Länge: 0,6 m
    • Material: PUR
    • UL 758 zertifiziert
    • Schleppkettenfähig
    • Anschluss: Stecker M8 gerade/M8 gewinkelt

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und zuverlässiger Anschluss zwischen Reader und Antenne.
    • Flexible Anwendung durch verschiedene M8-Steckeroptionen.
    • Hohe Qualität und Langlebigkeit dank robustem Material.
    • Einfache Integration in bestehende Systeme durch standardisierte Anschlussmöglichkeiten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie