SIEMENS - SIMATIC RF300 Reader RF310R (GEN2), RS422 (3964R), IP67, -25 bis +70°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28011BA200AX1
Frequenz - 13.56 MHz
Max. Reichweite - 60 mm
Max. Übertragungsrate, lesend - 106 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend - 106 kBit/s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622444771
Sonepar Artikelnummer
121379450
Hersteller Artikelnummer
6GT28011BA200AX1
Hersteller Typ
6GT2801-1BA20-0AX1
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28011BA200AX1
Frequenz:
13.56 MHz
Max. Reichweite:
60 mm
Max. Übertragungsrate, lesend:
106 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend:
106 kBit/s
Anschluss für externe Antenne:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
55 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
75 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
0.300 kg
- RS422-Schnittstelle (3964R)
- IP67
- Temperaturbereich: -25 bis +70°C
- Maße: 55x 75x 30mm
- Integrierte Antenne
- Sondervariante mit gedrehter Bodenplatte (90°)
- Multi-Transponder-Mode, automatische Erkennung verschiedener Transpondertypen
- Wartungsfreie Datenträger bis 64 KByte Anwenderspeicher
- Ein-Stecker-System M12
- RGB-LED-Kontrollleuchten
- Sehr schnelle Datenübertragung zwischen Schreib-/Lesegeräten und mobilen Datenspeichern (max. 8000 Byte/s)
- Einsatz unter härtesten Industriebedingungen möglich
- Identifikationsaufgaben zur Produktions- und Materialflusssteuerung
- Keine spezielle Befehlssteuerung notwendig
- Integrierte Einrichthilfe erleichtert die Reader-Transponderpositionierung
- Hohe Robustheit gegen HF-Störungen
- Störungssichere Datenkommunikation mit hoher Datensicherheit
- Weitreichende Status- und Diagnosefunktionen
Simatic RF300, Reader RF310R (GEN2)
Der Reader RF310R ist ein HF-Reader für die berührungslose Identifikation in geschlossenen Produktionskreisläufen der industriellen Produktion.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


