SIEMENS - SIMATIC RF600 DI/DO, PUR, M12, 12-polig, geschirmt, IP67, einseitig offen, 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28910CH50
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 12
Schirm über Verseilung - Geflecht
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169668804
Sonepar Artikelnummer
121121229
Hersteller Artikelnummer
6GT28910CH50
Hersteller Typ
6GT2891-0CH50
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28910CH50
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
12
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Leiter-Oberfläche:
blank
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Außendurchmesser ca.:
8.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
85 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
85 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
85 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-5 .. 80 °C
Kategorie:
sonstige
NVP-Wert:
-99999 %
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.480 kg
- Typ: Kabelstecker M12
- Polanzahl: 12-polig
- Querschnitt: 12x 0,14 mm2
- Material: PUR
- Schutzart: IP67
- Länge: 5m
- Offen: einseitig offen
- Hochflexible Sensorleitung für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
- Robuste Bauweise mit Schutzart IP67 für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.
- Einfacher Anschluss an verschiedene UHF-Reader-Modelle.
Simatic rf600 di/do kabelstecker für reader rf650r, rf670r, rf68xr
Der SIMATIC RF600 DI/DO Kabelstecker ermöglicht den Anschluss von digitalen Sensoren oder Aktoren an UHF-Reader und bietet eine hochflexible Lösung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


