SIEMENS - SIMATIC RTU3011C Low-Power RTU, Batterie-/Solarbetrieben/ext. 10,8V-28,8V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6NH31120BB000XX0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 1
Breite - 130 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623165651
Sonepar Artikelnummer
121379493
Hersteller Artikelnummer
6NH31120BB000XX0
Hersteller Typ
6NH3112-0BB00-0XX0
Hersteller Artikel Nr.:
6NH31120BB000XX0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Breite:
130 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.370 kg
- Betrieb mit Batterie oder Solar
- Anschluss externe Spannungsversorgung: 10,8V bis 28,8V DC
- Anschluss externes Modem
- GNSS-fähig
- Anbindung an TeleControl Server Basic
- Ladbare Protokolle: DNP3, IEC 60870-5-104, SINAUT ST7 oder MQTT
- Onboard I/Os: 8 DI, 8 DO, 4 AI
- FTP-Client
- Konfiguration / Diagnose über Webserver
- Uhrzeitsynchronisation
- E-Mail-Funktion
- SD-Kartenschacht
- GNSS-Länderzulassungen beachten!
- Flexibel einsetzbar durch die Möglichkeit zur Nutzung von Batterien oder Solarenergie
- Hohe Anpassungsfähigkeit durch zahlreiche Kommunikationsprotokolle
- Einfache Konfiguration und Diagnose über den integrierten Webserver
- Effiziente Datenübertragung via externe Modems
Simatic rtu3011c
Der SIMATIC RTU3011C ist eine kompakte Low-Power RTU, die batterie- oder solarbetrieben ist und vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


