SIEMENS - SIMATIC RTU3051C, kompakte LP Fernwirkstation, LPWAN (LTE-M/NB-IoTv2), GNSS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6NH31125BB000XX0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 1
Funkstandard GPRS - Ja
Funkstandard GSM - Ja
Breite - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623165644
Sonepar Artikelnummer
121379494
Hersteller Artikelnummer
6NH31125BB000XX0
Hersteller Typ
6NH3112-5BB00-0XX0
Hersteller Artikel Nr.:
6NH31125BB000XX0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Funkstandard GPRS:
Ja
Funkstandard GSM:
Ja
Breite:
130 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.370 kg
- Batterie- oder solarbetrieben
- Anschluss ext. Spannungsversorgung: 10,8V bis 28,8V DC
- Integriertes Modem für LTE-M/NB-IoT
- GNSS-Unterstützung
- Anbindung an TeleControl Server Basic
- Ladbare Protokolle: DNP3, IEC 60870-5-104, SINAUT ST7 oder MQTT
- Onboard I/Os: 8 DI, 8 DO, 4 AI
- FTP-Client
- Ethernet-Port
- Konfiguration / Diagnose über Webserver
- Uhrzeitsynchronisation
- SMS, E-Mail Unterstützung
- SD-Kartenschacht
- Flexibilität durch verschiedene Energiequellen (Batterie oder Solar)
- Einfacher Zugang zu einer breiten Palette von Protokollen für verschiedene Anwendungen
- Erleichterte Fernüberwachung und -konfiguration über Webserver
- Hohe Zuverlässigkeit durch integrierte GNSS-Unterstützung
- Kompatibilität mit TeleControl Server Basic für einfache Integration
- Hohe Anzahl an digitalen und analogen Eingängen/Ausgängen
Simatic Rtu3051c
Der SIMATIC RTU3051C ist eine kompakte Low-Power RTU, die batterie- oder solarbetrieben werden kann und umfassende Kommunikationsmöglichkeiten bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


