Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S5 Profilschiene 2 000 mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S5 Profilschiene 2 000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES57108MA41

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515055075

Sonepar Artikelnummer

120943892

Hersteller Artikelnummer

6ES57108MA41

Hersteller Typ

6ES5710-8MA41

Hersteller Artikel Nr.:

6ES57108MA41

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

2000 mm

Höhe:

35 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

72286080

Gewicht:

1.820 kg

    Simatic, Normprofilschiene 35mm, Länge 2m

    SIMATIC Profilschienen stehen in diversen Längen zum direkten Schaltschrankeinbau oder zum individuellen Ablängen zur Verfügung.

    Technische Details:

    • Länge: 2m
    • Profilbreite: 35mm
    • Verschiedene Längen verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine einfache Installation in Schaltschränken.
    • Flexibilität beim individuellen Ablängen für spezifische Anwendungen.
    • Geeignet für ordnungsgemäßen Erdungsanschluss mit passenden Erdungsklemmen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie