Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S5 Profilschiene 483 mm für 19-Schrank

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S5 Profilschiene 483 mm für 19-Schrank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES57108MA11

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Länge - 482.6 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515055044

Sonepar Artikelnummer

120943744

Hersteller Artikelnummer

6ES57108MA11

Hersteller Typ

6ES5710-8MA11

Hersteller Artikel Nr.:

6ES57108MA11

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

482.6 mm

Höhe:

35 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.443 kg

    Simatic, Normprofilschiene 35mm, Länge 483mm

    Die SIMATIC Normprofilschiene dient dem direkten Schaltschrankeinbau oder individuellen Ablängen für 19-Zoll-Schaltschränke.

    Technische Details:

    • Profilbreite: 35mm
    • Länge: 483mm
    • Für 19-Zoll-Schaltschränke geeignet
    • Hergestellt für ordnungsgemäßen Erdungsanschluss

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Installation in Schaltschränken
    • Flexibles Ablängen für individuelle Anforderungen
    • Kompatibel mit passenden Erdungsklemmen zur Gewährleistung der Sicherheit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie