Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S5 Profilschiene 830 mm für 900 mm-Schrank

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S5 Profilschiene 830 mm für 900 mm-Schrank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES57108MA31

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Länge - 830 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515055068

Sonepar Artikelnummer

120943656

Hersteller Artikelnummer

6ES57108MA31

Hersteller Typ

6ES5710-8MA31

Hersteller Artikel Nr.:

6ES57108MA31

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

830 mm

Höhe:

35 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

72286080

Gewicht:

0.720 kg

    Simatic, Normprofilschiene 35mm, Länge 830mm für 900mm-Schränke

    SIMATIC Profilschienen stehen in diversen Längen zum direkten Schaltschrankeinbau oder zum individuellen Ablängen zur Verfügung.

    Technische Details:

    • Länge: 830mm
    • Breite: 35mm
    • Verwendung für 900mm-Schränke
    • Erdungsanschluss mit passenden Erdungsklemmen möglich

    Kunden Vorteile:

    • Flexibilität durch diverse Längen für individuelle Anpassungen
    • Einfacher und ordnungsgemäßer Einbau in Schaltschränke
    • Gewährleistet sichere Erdungsverbindungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie