Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1200 CPU 1212C AC/DC/Relais 8DI/6DO/2AI

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1200 CPU 1212C AC/DC/Relais 8DI/6DO/2AI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES72121BE400XB0

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 85 .. 264 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Ausführung - kompakt

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4047623402725

Sonepar Artikelnummer

120419533

Hersteller Artikelnummer

6ES72121BE400XB0

Hersteller Typ

6ES7212-1BE40-0XB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES72121BE400XB0

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

85 .. 264 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Ausführung:

kompakt

Anzahl der digitalen Ausgänge:

6

Speichergröße:

100 kByte

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

85 .. 264 V

Anzahl der Relaisausgänge:

6

Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):

0.08 ms

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Ja

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Ja

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Ja

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Systemkomponente:

Ja

Redundanzfähigkeit:

Nein

Mit Display:

Nein

Speicherart:

RAM

Programmspeichererweiterung möglich:

Nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Wand-/Direktmontage möglich:

Ja

Fronteinbau möglich:

Nein

Rack-Montage möglich:

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

90 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.374 kg

    Simatic s7-1200, cpu 1212c

    Der SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, ist ein kompakter Controller für Automatisierungsaufgaben im unteren und mittleren Leistungsbereich, der durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten überzeugt.

    Technische Details:

    • Onboard I/O: 8 DI DC 24V; 6 DO Relais 2A; 2 AI 0-10V DC
    • Stromversorgung: AC 85-264V AC bei 47-63Hz
    • Programm-/Datenspeicher: 100 KB
    • Erweiterungsmöglichkeiten: Direkt auf dem Gerät oder mit Signal- und Kommunikationsmodulen
    • Projektierungssoftware: STEP 7 Basic im TIA Portal
    • Kommunikationsstandards: PROFINET, Modbus, IO-Link, AS-i

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität bei der Anpassung an spezifische Anforderungen durch erweiterbare Module.
    • Effiziente Nutzung von Platz im Schaltschrank durch kompaktes Design und integrierte IOs.
    • Reduzierter Projektierungsaufwand und schnellere Inbetriebnahme durch einheitliches Bedienkonzept im TIA Portal.
    • Vielfältige Anwendungsgebiete, von einfachen Verpackungsmaschinen bis hin zu großen Anlagen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie